{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton |
RAL 7035
|
|
| Farbton, grau |
Lichtgrau
|
|
| Farbe |
grau
|
|
| Höhe |
425 mm
|
|
| Breite |
600 mm
|
|
| Tiefe |
400 mm
|
|
| Nutzhöhe |
422 mm
|
|
| Nutzbreite |
570 mm
|
|
| Nutztiefe |
370 mm
|
|
| Volumen |
89 l
|
|
| Material |
Polyethylen (PE); Polypropylen (PP)
|
|
| Tragfähigkeit max. |
20
|
|
| Griff-Form |
Durchfassgriff
|
|
| Produktart |
Euronormbehälter
|
| Artikelnummer | 1337 | |
| EAN / GTIN | 4017976013374 | |
| Herstellernummer | 1337 | |
| L-Nummer | L90080 379 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |