Euro box

Č. pol.: 1337
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Eurobox

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1337
EAN/GTIN 4017976013374
Číslo výrobcu 1337
Číslo L L90080 379
Výrobca/zodpovedná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Vyrobeno z vysoce kvalitního plastu odolného proti nárazu, především z polyethylenu (PE) a polypropylenu (PP). Tyto materiály jsou odolné vůči všem běžným zásadám a kyselinám, jsou bez zápachu a chuti, fyziologicky zcela nezávadné a zůstávají rozměrově stabilní a materiálově odolné při teplotách od - 40° do + 100°. Barva šedá, standardní velikosti Euro.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 20
Vnitřní rozměry (mm): 570 x 370 x 422
Celková délka (mm): 600
Celková šířka (mm): 400
Celková výška (mm): 425
Objem (litry): 89

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka