Euro škatla

Št. art.: 1337
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek RAL RAL 7035
Barvni odtenek, sive Svetlo siva
Barva sive
Višina 425 mm
Širina 600 mm
Globina 400 mm
Uporabna višina 422 mm
Uporabna širina 570 mm
Uporabna globina 370 mm
Prostornina 89 l
Material Polietilen (PE); Polipropilen (PP)
Nosilnost 20
Oblika ročaja skoznji ročaj
Vrsta izdelka evrozaboj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1337
EAN/GTIN 4017976013374
Številka proizvajalca 1337
L-število L90080 379
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Narejen je iz visokokakovostne plastike, odporne na udarce, predvsem iz polietilena (PE) in polipropilena (PP). Ti materiali so odporni na vse običajne alkalije in kisline, so brez vonja in okusa, fiziološko popolnoma neškodljivi ter pri temperaturah med - 40° in + 100° ostanejo dimenzijsko stabilni in odporni na material. Barva siva, v standardnih velikostih Euro.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 20
  • Notranje mere (mm): 570 x 370 x 422
  • Celotna dolžina (mm): 600
  • Skupna širina (mm): 400
  • Skupna višina (mm): 425
  • Prostornina (litri): 89