Eurobakken

Artikelnummer: 1337
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Onbekend
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
Producttype Euronorm-bakken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1337
Kopiëren
EAN/GTIN 4017976013374
Kopiëren
Nummer fabrikant 1337
Kopiëren
L-nummer L90080 379
Kopiëren
Fabrikant Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Van hoogwaardig, slagvast kunststof, overwegend van Polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP). Dit materiaal is resistent tegen alle gebruikelijke logen en zuren, reuk en smaak neutraal, en blijft bij een temperatuur tussen-40° en + 100° vormvast. Kleur grijs, in Euro-Norm afmeting.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 20
Binnenmaat (mm): 570 x 370 x 422
Totale lengte (mm): 600
Totale breedte (mm): 400
Totale hoogte (mm): 425
Inhoud (liter): 89