T-piece 130, 3 x Rp 1/2 IT, black malleable iron fitting

Nr art.: 133672
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Kolor czarny
Ciśnienie robocze maks. 25 bar
Liczba przyłączy rozdzielacza 3
Rozmiar, Gwint wewnętrzny G1/2 cal
Rodzaj produktu Rozdzielacz
Typ połączenia Gwint wewnętrzny
Min. zakres temperatury -20 °C
Maks. zakres temperatury 300 °C
Materiał stal
Norma ISO 228

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 133672
EAN / GTIN 4047322480765
Numer producenta 133672
Numer L L00970 133570
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

T-piece 130, 3 x Rp 1/2 IT, black malleable iron fitting, Operating temp. -20 °C to 300 °C, ISO 7-1

Cecha szcz.:

  • Thread: Rp 1/2
  • Material: black malleable cast iron B350-10 Design Symbol A
  • Surface: black
  • Standard thread: ISO 7-1
  • Maximum temperature range: 300 °C
  • Temperature range min.: -20 °C