{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | negru | |
| Presiune de funcționare max. | 25 bar | |
| Număr racorduri distribuţie | 3 | |
| Dimensiuni, Filet interior | G1/2 inch | |
| Tip produs | Doză de distribuţie | |
| Tipul conexiunii | Filet interior | |
| Interval de temperatură min. | -20 °C | |
| Interval de temperatură max. | 300 °C | |
| Material | Oţel | |
| Standard | ISO 228 |
| Cod articol | 133672 | |
| EAN / GTIN | 4047322480765 | |
| Număr producător | 133672 | |
| L-Număr | L00970 133570 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |