{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Colore | nero | |
| Pressione di esercizio max. | 25 bar | |
| Numero di attacchi distributore | 3 | |
| Dimensione, Filetto interno | G1/2 pollici | |
| Tipo di prodotto | Cassetta di distribuzione | |
| Tipo di collegamento | Filetto interno | |
| Intervallo di temperatura min. | -20 °C | |
| Intervallo di temperatura max. | 300 °C | |
| Materiale | Giunto in acciaio | |
| Normativa | ISO 228 |
| Codice articolo | 133672 | |
| EAN / GTIN | 4047322480765 | |
| Codice del produttore | 133672 | |
| Numero-L | L00970 133570 | |
| Produttore/persona responsabile | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |