T-stykke 130, 3 x Rp 1/2 indvendigt, temperstøbt, sort

Art.-nr.: 133672
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Farve sort
Driftstryk maks. 25 bar
Antal fordelertilslutninger 3
Størrelse, indvendigt gevind G1/2 tommer
Produkttype Fordelerdåse
Type, tilslutning indvendigt gevind
Temperaturområde, min. -20 °C
Temperaturområde, maks. 300 °C
Materiale Stål
Standard ISO 228

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 133672
EAN/GTIN 4047322480765
Producentnummer 133672
L-nummer L00970 133570
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

T-stykke 130, 3 x Rp 1/2 indvendigt, tempereret støbegods, sort, driftstemperatur -20 °C til 300 °C, ISO 7-1. I henhold til DIN EN 10242 (tidligere 2950). Serien af tempergjutte fittings i sort stål, ikke galvaniseret, er den klassiske skrueserie til rørledningskonstruktion. Vores temperstøbte fittings udmærker sig ved høj mekanisk belastbarhed og standardiseret forbindelsesteknologi. Maksimal anvendelsesområde ved minusgrader = -20 °C, 25 bar. Tilladt driftstryk ved temperaturer mellem -20 °C og 120 °C: 25 bar. Tilladt driftstryk ved temperaturer mellem 120 °C og 300 °C: 20-25 bar.

Egenskab:

  • Gevind: Rp 1/2
  • Materiale: sort temperstøbegods B350-10 Design Symbol A
  • Overflade: sort
  • gevindstandard: ISO 7-1
  • Temperaturområde maks.: 300 °C
  • Temperaturområde min.: -20 °C