{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | noir | |
| Pression de service max. | 25 bar | |
| Nombre de raccords de distribution | 3 | |
| Taille, filetage intérieur | G1/2 pouce | |
| Type de produit | Boîtes de distribution | |
| Type de raccordement | filetage intérieur | |
| Plage de températures min. | -20 °C | |
| Plage de températures max. | 300 °C | |
| Matériau | Acier | |
| Norme | ISO 228 |
| Référence article | 133672 | |
| EAN / GTIN | 4047322480765 | |
| Réf. fabricant | 133672 | |
| Article hors catalogue | L00970 133570 | |
| Fabricant/personne responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |