{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | schwarz | |
| Betriebsdruck max. | 25 bar | |
| Anzahl Verteiler-Anschlüsse | 3 | |
| Größe d1, Innen-Gewinde | G1/2 Zoll | |
| Produktart | Verteilerdose | |
| Art Anschluss | Innen-Gewinde | |
| Temperaturbereich min. | -20 °C | |
| Temperaturbereich max. | 300 °C | |
| Material | Stahl | |
| Norm | ISO 228 |
| Artikelnummer | 133672 | |
| EAN / GTIN | 4047322480765 | |
| Herstellernummer | 133672 | |
| L-Nummer | L00970 133570 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |