{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Černá | |
| Provozní tlak max | 25 bar | |
| Počet přípojek rozdělovače | 3 | |
| Velikost, Vnitřní závit | G1/2 palec | |
| Druh produktu | Krabice rozvaděče | |
| Typ připojení | Vnitřní závit | |
| Rozsah teplot min. | -20 °C | |
| Rozsah teplot max. | 300 °C | |
| Materiál | Ocel | |
| Norma | ISO 228 |
| Katalogové číslo | 133672 | |
| EAN / GTIN | 4047322480765 | |
| Číslo výrobce | 133672 | |
| L-číslo | L00970 133570 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |