{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Oznaczenie producenta | Verschraubung Bogen 98 | |
| Kolor | czarny | |
| Rozmiar d1, Gwint zewnętrzny | G1 cal; G1 cal; G1 cal; G1 cal | |
| Rodzaj produktu | Adaptery do węży | |
| Typ połączenia | Gwint wewnętrzny; Gwint zewnętrzny | |
| Min. zakres temperatury | -20 °C | |
| Maks. zakres temperatury | 300 °C | |
| Materiał | stal | |
| Norma | ISO 228 |
| Numer artykułu | 133652 | |
| EAN / GTIN | 4047322480475 | |
| Numer producenta | 133652 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |