{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Označení výrobce | Verschraubung Bogen 98 | |
| Barva | Černá | |
| Velikost d1, Vnější závit | G1 palec; G1 palec; G1 palec; G1 palec | |
| Druh produktu | Hadicový adaptér | |
| Typ připojení | Vnitřní závit; Vnější závit | |
| Rozsah teplot min. | -20 °C | |
| Rozsah teplot max. | 300 °C | |
| Materiál | Ocel | |
| Norma | ISO 228 |
| Katalogové číslo | 133652 | |
| EAN / GTIN | 4047322480475 | |
| Číslo výrobce | 133652 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |