{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, noir | Noir foncé | |
| Référence fabricant | Verschraubung Bogen 98 | |
| Couleur | noir | |
| Taille d1, filetage extérieur | G1 pouce; G1 pouce; G1 pouce; G1 pouce | |
| Type de produit | adaptateur de tuyau | |
| Type de raccordement | filetage intérieur; filetage extérieur | |
| Plage de températures min. | -20 °C | |
| Plage de températures max. | 300 °C | |
| Matériau | Acier | |
| Norme | ISO 228 |
| Référence article | 133652 | |
| EAN / GTIN | 4047322480475 | |
| Réf. fabricant | 133652 | |
| Fabricant/personne responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |