Vijak, koleno 98, konično tesnjenje, Rp 1, R 1, temperirano litje, črno

Št. art.: 133652
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Colour, black Jet black
Manufacturer’s designation Verschraubung Bogen 98
Colour black
Size d1, external thread G1 in; G1 in; G1 in; G1 in
Type of product hose adaptor
Type of connection internal thread; external thread
Temperature range min. -20 °C
Temperature range max. 300 °C
Material Steel
Standard ISO 228

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 133652
EAN/GTIN 4047322480475
Številka proizvajalca 133652
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Beskrivelse:

Skruesamling, bøjning 98, konisk tætning, IG/AG, Rp 1, R 1, tempereret støbejern, sort, driftstemperatur -20 °C til 300 °C, ISO 7-1. I henhold til DIN EN 10242 (tidligere 2950). Serien af tempergjutte fittings i sort stål, ikke galvaniseret, er den klassiske skrueserie til rørledningskonstruktion. Vores temperstøbte fittings udmærker sig ved høj mekanisk belastbarhed og standardiseret forbindelsesteknologi. Maksimal anvendelsesområde ved minusgrader = -20 °C, 25 bar. Tilladt driftstryk ved temperaturer mellem -20 °C og 120 °C: 25 bar. Tilladt driftstryk ved temperaturer mellem 120 °C og 300 °C: 20-25 bar.

Egenskab:

  • Materiale: sort temperstøbegods B350-10 Design Symbol A
  • Tråd 1: Rp 1
  • Tråd 2: R 1
  • Overflade: sort
  • gevindstandard: ISO 7-1
  • Temperaturområde maks.: 300 °C
  • Temperaturområde min.: -20 °C