Racord cu filet, cot 98, etanșare conică, Rp 1, R 1, fontă temperată neagră

Cod articol.: 133652
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Nuanță, negru Negru intens
Denumirea producătorului Verschraubung Bogen 98
Culoarea negru
Mărimi, Filet exterior G1 inch; G1 inch; G1 inch; G1 inch
Tip produs Adaptor furtun
Tipul conexiunii Filet interior; Filet exterior
Interval de temperatură min. -20 °C
Interval de temperatură max. 300 °C
Material Oţel
Standard ISO 228

Identificare și clasificare

Cod articol 133652
EAN / GTIN 4047322480475
Număr producător 133652
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord încolăcit 98, etanșare conică, IG/AG, Rp 1, R 1, fontă temperată neagră, temperatură de funcționare -20 °C până la 300 °C, ISO 7-1. Conform DIN EN 10242 (anterior 2950). Seria de fitinguri din oțel turnat temperat, negru, ne zincat, este seria clasică de fitinguri pentru construcția conductelor. Fitingurile noastre din fontă temperată se caracterizează prin rezistență mecanică ridicată și tehnologie de conectare standardizată. Domeniu maxim de utilizare la temperaturi negative = -20 °C, 25 bar. Presiune de funcționare admisibilă la temperaturi între -20 °C și 120 °C: 25 bar. Presiune de funcționare admisibilă la temperaturi între 120 °C și 300 °C: 20-25 bar.

Caracteristică:

  • Material: fontă neagră B350-10 Design simbol A
  • Firul 1: 1 franci elvețieni
  • Firul 2: R 1
  • Suprafaţă: negru
  • standard de filet: ISO 7-1
  • Interval de temperatură max.: 300 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C