Unión roscada, codo 98, con junta cónica, Rp 1, R 1, fundición malleable negra

Número de artículo: 133652
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 133652
EAN / GTIN 4047322480475
Número del fabricante 133652
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Unión roscada acodada 98, con junta cónica, IG/AG, Rp 1, R 1, fundición alemana negra, temperatura de servicio de -20 °C a 300 °C, ISO 7-1. Según DIN EN 10242 (antes 2950). La serie de accesorios de fundición templada en acero negro, sin zincar, es la serie clásica de racores para la construcción de tuberías. Nuestros accesorios de fundición templada se caracterizan por su alta resistencia mecánica y su tecnología de conexión normalizada. Ámbito de aplicación máximo a temperaturas bajo cero = -20 °C, 25 bar. Presión de servicio admisible a temperaturas entre -20 °C y 120 °C.: 25 bar. Presión de servicio admisible a temperaturas entre 120 °C y 300 °C.: 20-25 bar.

Característica:

  • Material: Fundición de acero negro B350-10 Diseño símbolo A
  • Tema 1: Rp 1
  • Tema 2: R 1
  • Superficie: negro
  • norma de roscas: ISO 7-1
  • Rango de temperatura máx.: 300 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C