{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, nero | Nero intenso | |
| Denominazione originale prodotto | Verschraubung Bogen 98 | |
| Colore | nero | |
| Dim. d1, Filetto esterno | G1 pollici; G1 pollici; G1 pollici; G1 pollici | |
| Tipo di prodotto | Adattatore per tubi flessibili | |
| Tipo di collegamento | internal thread; external thread | |
| Intervallo di temperatura min. | -20 °C | |
| Intervallo di temperatura max. | 300 °C | |
| Materiale | Giunto in acciaio | |
| Normativa | ISO 228 |
| Codice articolo | 133652 | |
| EAN / GTIN | 4047322480475 | |
| Codice del produttore | 133652 | |
| Produttore/persona responsabile | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |