{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski brylantowy | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Z uchwytem do pchania | tak | |
| Materiał uchwytu | rura stalowa | |
| Z powierzchnią ładunkową | tak | |
| Materiał powierzchni ładunkowej | z tworzywa sztucznego | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 2 szt. | |
| Materiał koła/rolki | opony pneumatyczne | |
| Rodzaj produktu | wózki transportowe | |
| Powłoka | lakierowany | |
| Materiał | stal | |
| Tragfähigkeit max. | 40 kg | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 1297 | |
| EAN / GTIN | 4017976012971 | |
| Numer producenta | 1297 | |
| Numer L | L90080 1378 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |