{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru briliant | |
| Culoarea | albastru | |
| Cu mâner de împingere | da | |
| Materialul mâner | ţeavă de oţel | |
| Cu suprafață de încărcare | da | |
| Material suprafața de încărcare | plastic | |
| Număr total roți/role | 2 buc. | |
| Material roată/rolă | Echipare cu anvelope | |
| Tip produs | cărucior pentru transport | |
| Strat de acoperire | pictată | |
| Material | oțel | |
| Capacitate portantă max. | 40 kg | |
| Mobilă | da |
| Cod articol | 1297 | |
| EAN / GTIN | 4017976012971 | |
| Număr producător | 1297 | |
| L-Număr | L90080 1378 | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |