{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, modra | Briljantno modra | |
| Barva | modra | |
| S potisnim ročajem | da | |
| Kovinski ročaj | jeklena cev | |
| Z nakladalno površino | da | |
| Material, nakladalna površina | umetne mase | |
| Število koles/valjev skupaj | 2 kos | |
| Material, kolesce/valj | Pnevmatike | |
| Vrsta izdelka | transportni voziček | |
| Prevleka | lackiert | |
| Material | jeklo | |
| Tragfähigkeit max. | 40 kg | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | 1297 | |
| EAN/GTIN | 4017976012971 | |
| Številka proizvajalca | 1297 | |
| L-število | L90080 1378 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |