Spojka jízdního kola s ojí

Artiklové číslo: 1297
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Brilantní modrá
Barva Modrá
S posuvným madlem ano
Materiálu rukojeť ocelová trubka
S ložnou plochou ano
Materiál ložná plocha plast
Počet kol/koleček celkem 2 ks
Materiál kola/válečku Vzduchové pneumatiky
Druh produktu přepravní vozík
Povlak malováno
Materiál ocel
Nosnost max. 40 kg
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1297
EAN / GTIN 4017976012971
Číslo výrobce 1297
L-číslo L90080 1378
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Pro ruční vozíky 4091, 4092, 4101 a 4102. Skládá se z oje s kulovou miskou, kulové spojky a adaptéru pro sedlové sloupky o průměru 26 až 31 mm. Maximální zatížení 40 kg, maximální zatížení přívěsu 4 kg. Nelze dodatečně namontovat. Pro vozíky se spojkami pro jízdní kola jsou fóliové odrazové pásky dodávány zdarma. 2 x červená a 4 x bílá.

Charakteristika:

  • Barva: zářivě modrá
  • Poznámka: Příplatek - bez individuálního nákupu