Cykelkobling

Art.-nr.: 1297
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Farvetone, blå Brilliantblå
Farve blå
Med skubbegreb ja
Materiale, greb stålrør
Med læsseflade ja
Materiale, ladeflade kunststof
Antal hjul/ruller i alt 2 stk.
Materiale, hjul/rulle Luftdæk
Produkttype transportvogn
Belægning Lakeret
Materiale stål
Tragfähigkeit max. 40 kg
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1297
EAN/GTIN 4017976012971
Producentnummer 1297
L-nummer L90080 1378
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Til håndvogne 4091, 4092, 4101 og 4102. Består af en trækstang med kugleholder, kuglekobling og adapter til sædepinde med en diameter fra 26 til 31 mm. Maks. belastning 40 kg, maks. trailerbelastning 4 kg. Kan ikke eftermonteres. Foliereflekser leveres gratis til vogne med cykelkoblinger. 2 x rød og 4 x hvid.

Egenskab:

  • Farve: strålende blå
  • Bemærk: Tillæg - ingen individuelle køb