Attache pour bicyclette

Réf.: 1297
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Teinte, bleu Bleu brillant
Couleur bleu
Avec poignée coulissante. oui
Matériau poignée tube d’acier
Avec plateau oui
Matériau plateau plastique
Nombre total de roues/roulettes 2 pc.
Matériau roue/roulette Bandage pneumatique
Type de produit chariots de transport
Revêtement verni
Matériau acier
Charge admissible max. 40 kg
à roulettes oui

Identification et classification

Référence article 1297
EAN / GTIN 4017976012971
Réf. fabricant 1297
Article hors catalogue L90080 1378
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Composée d'une boule-attache, d'un adapteur de tige de selle pour Ø 26 jusqu'à 31 mm et d'un timon avec tête d'attellage . Charge maxi 40 kg, sur timon 4 kg, 2 stickers réfléchissants rouges et 2 blancs, sont compris dans la livraison des chars à bras avec des timons

Caractéristique(s):

  • Couleur: bleu
  • Remarques: supplément - pas d'achat unique