{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, azul | Azul brillante | |
| Color | azul | |
| Con tirador deslizante | sí | |
| Material mango | tubo de acero | |
| Con superficie de carga | sí | |
| Material superficie de carga | plástico | |
| Número total de ruedas/rodillos | 2 ud. | |
| Material rueda | Neumáticos | |
| Tipo de producto | carro transportador | |
| Recubrimiento | pintado | |
| Material | acero | |
| Capacidad de carga máx. | 40 kg | |
| Móvil | sí |
| Número de artículo | 1297 | |
| EAN / GTIN | 4017976012971 | |
| Número del fabricante | 1297 | |
| Número L | L90080 1378 | |
| Fabricante/responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |