Hamulec bezpieczeństwa – hamulec postojowy

Nr art.: 1280
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający tak
Liczba rolek 2
Sposób mocowania przykręcane
Wysokość 160 mm
Rodzaj produktu Rolka
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 30 mm
Materiał koła/rolki Ogumienie pełne
Kolor ogumienia czarny; szary
Zakres zastosowania wózki transportowe
Nośność w zestawie 600 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1280
EAN / GTIN 4017976312804
Numer producenta 1280
Numer L L90080 1367
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Kompaktowy i lekki hamulec postojowy do wszystkich wózków wyposażonych w 2 kółka stałe i standardowe opony z TPE, o nośności do 600 kg. Po zwolnieniu dźwigni uruchamiającej na uchwycie do pchania hamulec jest zaciągnięty, a wózek jest niezawodnie zabezpieczony przed stoczeniem się. Naciśnięta dźwignia = hamulec zwolniony, wózek można łatwo przesuwać. Ergonomiczny i płynny sposób obsługi. Pewne hamowanie dzięki blokującemu zębowemu połączeniu. Nie nadaje się do stosowania jako hamulec jezdny. Dodatkowa opłata za każdy wózek. Nie ma możliwości doposażenia.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 600
  • Wskazówka: Dodatkowa opłata – nie można kupić pojedynczo