Frâna de siguranţă

Cod articol.: 1280
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână da
Număr de role 2
Tip de fixare înşurubat
Înălţimea constructivă 160 mm
Tip produs Rolă
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Lățime roată/rolă 30 mm
Material roată/rolă Cauciuc masiv
Culoare anvelopă gri; negru
Domeniu de utilizare cărucior pentru transport
Capacitate portantă setată 600 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 1280
EAN / GTIN 4017976312804
Număr producător 1280
L-Număr L90080 1367
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Frână de parcare compactă și ușoară pentru toate cărucioarele cu 2 roți fixe și anvelope TPE standard cu o capacitate de încărcare de până la 600 kg.Bara de acționare de pe mânerul de împingere eliberată = frână fixă, căruciorul este asigurat în mod fiabil împotriva rostogolirii.Bara de acționare apăsată = frână eliberată, căruciorul poate fi deplasat cu ușurință.Manevrare ergonomică și lină.Efect de frânare sigur datorită danturii de blocare pozitivă.Nu este adecvată ca frână de mână.Preț suplimentar pentru fiecare cărucior. Nu poate fi modernizat.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 600
  • Notă: Suprataxa - fără achiziție individuală