Dødmandsbremse

Art.-nr.: 1280
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Rulletype styrehjul
Bremse, der kan låses. ja
Antal ruller 2
Monteringstype skruet sammen
Konstruktionshøjde 160 mm
Produkttype rulle
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm
Bredde, hjul/rulle 30 mm
Materiale, hjul/rulle massivt gummi
Farve, dæk grå; sort
Brugsområde transportvogn
Bæreevne i sæt 600 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1280
EAN/GTIN 4017976312804
Producentnummer 1280
L-nummer L90080 1367
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Kompakt og let parkeringsbremse til alle vogne med 2 faste hjul og standard TPE-dæk op til 600 kg bæreevne.Betjeningsstang på skubbehåndtag udløst = bremse fastgjort, vognen er pålideligt sikret mod at rulle væk.Betjeningsstang trykket ned = bremse udløst, vognen kan let flyttes.Ergonomisk og smidig håndtering.Sikker bremseeffekt på grund af positiv låsningstænder.Ikke egnet som kørebremse.Tillægspris pr. vogn. Kan ikke eftermonteres.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 600
  • Bemærk: Tillæg - ingen individuelle køb