Freno Totmann - Freno di stazionamento

Codice art.: 1280
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di rotella Ruota piroettante
Freno di stazionamento si
Numero di rotoli 2
Tipo di fissaggio es. avvitata
Altezza di ingombro 160 mm
Tipo di prodotto Rotolo
Diametro esterno ruota/rullo 125 mm
Larghezza ruota/rullo 30 mm
Materiale ruota/rullo Gomma piena
Colore pneumatico grigio; nero
Campo di impiego carrelli
Portata in set 600 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1280
EAN / GTIN 4017976312804
Codice del produttore 1280
Numero-L L90080 1367
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Freno di stazionamento compatto e leggero per tutti i carrelli con 2 ruote fisse e gomme standard in TPE fino a 600 kg di portata. Barretta di azionamento sulla barra di spinta rilasciata = freno azionato, il carrello è assicurato in modo affidabile contro il rotolamento. Barretta di azionamento premuta = freno sbloccato, il carrello può essere spostato in modo semplice, ergonomico e maneggevole. Effetto frenante sicuro grazie ai denti di bloccaggio aderenti. Non adatto come freno di marcia. Supplemento di prezzo per carrello. Non convertibile.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 600
  • Nota: Sovraccarico - nessun acquisto singolo