Brzda mrtvého muže - brzda držení

Artiklové číslo: 1280
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ válečků Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda ano
Počet roliček 2
Způsob upevnění šroubované
Konstrukční výška 160 mm
Druh produktu Role
Vnější průměr kola/válečku 125 mm
Šířka kola/válečku 30 mm
Materiál kola/válečku Celogumové
Barva pneumatik černá; šedá
Rozsah použití přepravní vozík
Nosnost v sadě 600 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1280
EAN / GTIN 4017976312804
Číslo výrobce 1280
L-číslo L90080 1367
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Kompaktní a lehká parkovací brzda pro všechny vozíky se 2 pevnými kolečky a standardními pneumatikami TPE do nosnosti 600 kg.Ovládací tyč na rukojeti uvolněná = brzda je pevná, vozík je spolehlivě zajištěn proti odjetí.Ovládací tyč stisknutá = brzda uvolněná, vozík lze snadno přemístit.Ergonomická a hladká manipulace.Bezpečný brzdný účinek díky pozitivnímu blokovacímu ozubení.Není vhodné jako hnací brzda.Příplatek za vozík. Nelze dodatečně namontovat.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 600
  • Poznámka: Příplatek - bez individuálního nákupu