Freno de hombre muerto - Freno de mano

Número de artículo: 1280
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rueda Rueda orientable
Freno de estacionamiento sí
Número de rollos 2
Tipo de fijación con atornillado
Altura de construcción 160 mm
Tipo de producto Rol
Diámetro exterior rueda 125 mm
Anchura rueda 30 mm
Material rueda Caucho macizo
Color neumáticos color gris; color negro
Intervalo de empleo carro transportador
Capacidad de carga en juego 600 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 1280
EAN / GTIN 4017976312804
Número del fabricante 1280
Número L L90080 1367
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Freno de estacionamiento compacto y ligero para todos los carros con 2 ruedas fijas y neumáticos TPE estándar de hasta 600 kg de capacidad de carga.Barra de accionamiento en el mango de empuje liberada = freno aplicado, el carro está asegurado de forma fiable contra el desplazamiento.Barra de accionamiento presionada = freno liberado, el carro se puede mover fácilmente.Manejo ergonómico y suave.Efecto de frenado seguro debido al engranaje de bloqueo positivo.No adecuado como freno de desplazamiento.Suplemento por carro. No se puede ajustar.

Característica:

  • Capacidad total de carga (kg): 600
  • Nota: Recargo - ninguna compra única