Système de blocage et déblocage

Réf.: 1280
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de roulette roulettes directrices
Frein d’arrêt oui
Nombre de rouleaux 2
Type de fixation vissage
Hauteur 160 mm
Type de produit rôle
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
Largeur roue/roulette 30 mm
Matériau roue/roulette caoutchouc plein
Couleur bandage gris; noir
Domaine d’utilisation chariots de transport
Charge admissible dans le jeu 600 kg

Identification et classification

Référence article 1280
EAN / GTIN 4017976312804
Réf. fabricant 1280
Article hors catalogue L90080 1367
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Compact et facile à utiliser, adapté à tous les chariots avec 2 roues fixes avec bandage TPE jusqu’à 600 kg.Poignée non enfoncée= Frein bloqué, Ie chariot reste sur place.Poignée enfoncée: Ie frein n'agit plus, Ie chariot peut être déplacé.Blocage sûr, loquet sur roue crantée.Non compatible pour un freinage en déplacement.Supplément par chariot. Ne peut étre livré a postériori.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 600
  • Remarques: supplément - pas d'achat unique