{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego | 195 mm | |
| Min. głębokość mocowania | 68 mm | |
| Maks. głębokość mocowania | 88 mm | |
| Liczba haków | 2 | |
| Gwint przyłączający | M10 | |
| Rodzaj produktu | Ściągacz dwuramienny | |
| Zewnętrzny sześciokąt | 17 mm | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 124-K | |
| EAN / GTIN | 4021176736841 | |
| Numer producenta | 124-K | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |