• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Jeu d'extracteurs de poulies de voiture pour tous les types de véhicules

Réf.: 124-K
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Capacité de serrage extérieure max. 195 mm
Profondeur de serrage min. 68 mm
Profondeur de serrage max. 88 mm
Nombre de crochets 2
Raccord fileté M10
Type de produit extracteur a 2 griffes
Six pans mâle 17 mm
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 124-K
EAN / GTIN 4021176736841
Réf. fabricant 124-K
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le jeu d'extracteurs de poulies pour automobiles pour tous les types de véhicules est utilisé pour l'extraction de poulies multi-gorges jusqu'à un diamètre de 195 mm dans l'automobile. Grâce aux 2-bras, un travail compact est possible, qui fonctionne grâce aux crochets d'extracteur parallèles dans toutes les positions et même sous pleine charge.
  • Utilisable universellement pour la plupart des types de véhicules
  • Le collet de la broche empêche le glissement de la clé

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Width across flats [mm]: 17 mm
  • Thread dimension: M10
  • Span outside pull-off (max.) [inch]: 7 11/16
  • Span outside pull-off (max.) [mm]: 195 mm
  • Clamping depth of external pull-off A1 [mm]: 68 mm
  • Clamping depth outside pull-off A1 [inch]: 7 11/16
  • Clamping depth outside pull-off A2 [mm]: 88 mm
  • Clamping depth outside pull-off A2 [inch]: 3 7/16
  • Spare parts available: Yes
  • Span (max.) [mm]: 195 mm
  • Span (max.) [inch]: 7 11/16
  • Separation diameter (min. - max.) [mm]: 195 mm
  • Clamping range (min - max) [mm]: -
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Clamping depth A1-A2 [mm]: 68 mm - 88 mm