{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lătime de prindere exterioară max. | 195 mm | |
| Adâncime de prindere min. | 68 mm | |
| Adâncime de prindere max. | 88 mm | |
| Număr de cârlige | 2 | |
| Racord filetat | M10 | |
| Tip produs | Extractor cu două braţe | |
| Hexagon exterior | 17 mm | |
| Material | oțel |
| Cod articol | 124-K | |
| EAN / GTIN | 4021176736841 | |
| Număr producător | 124-K | |
| Producător/responsabil | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |