Set di estrattori puleggia per autovetture per tutti i tipi di veicoli

Codice art.: 124-K
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Apertura esterna max. 195 mm
Profondità di serraggio min. 68 mm
Profondità di serraggio max. 88 mm
Numero ganci 2
Filettatura di raccordo M10
Tipo di prodotto Estrattore a due bracci
Esagono esterno 17 mm
Materiale acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 124-K
EAN / GTIN 4021176736841
Codice del produttore 124-K
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set estrattori per pulegge di auto per tutti i tipi di veicoli viene utilizzato in ambito automobilistico per estrarre le pulegge a più gole fino a un diametro di 195 mm. Grazie ai 2 bracci, è possibile lavorare in modo compatto, funzionando in qualsiasi posizione e anche sotto carico totale grazie alle griffes di estrazione parallele.
  • Utilizzabile universalmente per la maggior parte dei tipi di veicoli.
  • Il collare del mandrino impedisce lo scivolamento della chiave

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 17 mm
  • Dimensione del filo: M10
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 7 11/16
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 195 mm
  • Profondità di serraggio esterno A1 [mm]: 68 mm
  • Profondità di serraggio esterno A1 [inch]: 7 11/16
  • Profondità di serraggio esterno A2 [mm]: 88 mm
  • Profondità di serraggio esterno A2 [pollice]: 3 7/16
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Campata (max.) [mm]: 195 mm
  • Campata (max.) [pollici]: 7 11/16
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 195 mm
  • Campo di serraggio (min - max) [mm]: -
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Profondità di serraggio A1-A2 [mm]: 68 mm - 88 mm

Download & documenti

Prodotti correlati