• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PKW-Riemenscheibenabzieher-Satz für alle Fahrzeugtypen

Artikel-Nr.: 124-K
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Spannweite außen max. 195 mm
Spanntiefe min. 68 mm
Spanntiefe max. 88 mm
Anzahl Haken 2
Anschlussgewinde M10
Produktart Zweiarmiger Abzieher
Außen-Sechskant 17 mm
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 124-K
EAN / GTIN 4021176736841
Herstellernummer 124-K
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der PKW-Riemenscheibenabzieher-Satz für alle Fahrzeugtypen wird für das Abziehen mehrrilliger Riemenscheiben bis zu einem Durchmesser von 195 mm in Automotive genutzt. Durch die 2-Armigkeit wird ein platzsparendes Arbeiten ermöglicht, das dank der parallelen Abzugshaken auch in jeder Position und selbst unter Vollbelastung funktioniert.
  • Universell einsetzbar für die meisten Fahrzeugtypen
  • Bund des Spindelkopfs verhindert das Abrutschen des Schlüssels

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: Antriebstechnik, KFZ, NFZ, Industrie
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 17 mm
  • Gewindemaß: M10
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 7 11/16
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 195 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A1 [mm]: 68 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A1 [inch]: 7 11/16
  • Spanntiefe Aussenabziehen A2 [mm]: 88 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A2 [inch]: 3 7/16
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite (max.) [mm]: 195 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 7 11/16
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 195 mm
  • Spannbereich (min - max) [mm]: -
  • Spanntiefe A1-A2 [mm]: 68 mm - 88 mm