Sada stahováků automobilových řemenic pro všechny typy vozidel

Artiklové číslo: 124-K
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Rozpětí vnější max. 195 mm
Hloubka upnutí min. 68 mm
Hloubka upnutí max. 88 mm
Počet háků 2
Připojovací závit M10
Druh produktu Dvouramenný stahovák
Vnější 6hran 17 mm
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 124-K
EAN / GTIN 4021176736841
Číslo výrobce 124-K
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Sada kladek pro řemenice automobilů všech typů se používá k demontáži vícebřemenových řemenic až do průměru 195 mm v automobilovém průmyslu. Dvouramenná konstrukce umožňuje prostorově úspornou práci, která díky paralelním stahovacím hákům funguje v jakékoli poloze a i při plném zatížení.
  • Univerzálně použitelný pro většinu typů vozidel
  • Objímka na hlavě vřetena zabraňuje sklouznutí klíče

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Pohonná technika, motorová vozidla, užitková vozidla, průmysl.
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 17 mm
  • Velikost závitu: M10
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 7 11/16
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 195 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A1 [mm]: 68 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A1 [palce]: 7 11/16
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A2 [mm]: 88 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A2 [palce]: 3 7/16
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 195 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 7 11/16
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 195 mm
  • Rozsah upnutí (min - max) [mm]: -
  • Hloubka upnutí A1-A2 [mm]: 68 mm - 88 mm