{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Envergadura exterior máx. | 195 mm | |
| Profundidad de sujeción mín. | 68 mm | |
| Profundidad de sujeción máx. | 88 mm | |
| Cantidad de ganchos | 2 | |
| Rosca de conexión | M10 | |
| Tipo de producto | Extractor de dos brazos | |
| Hexágono exterior | 17 mm | |
| Material | acero |
| Número de artículo | 124-K | |
| EAN / GTIN | 4021176736841 | |
| Número del fabricante | 124-K | |
| Fabricante/responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |