Wymienna końcówka kulista do kowadła/wrz

Nr art.: 124-809
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 124-809
EAN / GTIN 4946368014050
Numer producenta 124-809
Numer L L40010 12578
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Wymienne wkładki pomiarowe do precyzyjnego określania średnicy podziałowej.

Cecha szcz.:

  • Uwagi: wersja stalowa
  • Średnica (D): 5/32 cala
  • Średnica między kulami: 13 mm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,05 X 0,035 X 0,02 M
  • Moduły z możliwością pomiaru: 2 mm
  • trzpień pomiarowy: ∅ 6,35 mm
  • Calowe/metryczne: cal