Vyměnitelná kulová kovadlinka/hrot vřetena 3,969 mm (5/32″)

Artiklové číslo: 124-809
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 124-809
EAN / GTIN 4946368014050
Číslo výrobce 124-809
L-číslo L40010 12578
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Vyměnitelné měřicí destičky pro přesné určení průměru roztečné kružnice.

Charakteristika:

  • Poznámky: Ocelová konstrukce
  • Průměr (D): 5/32”
  • Průměr přes koule: 13 mm
  • Velikost / rozměr: 0,05 X 0,035 X 0,02 M
  • Měřitelné moduly: 2 mm
  • Měřicí vřeteno: ∅ 6,35 mm
  • Palcová/metrická: Palce