Bille interchangeable enclume/pointe 3,969 mm (5/32″)

Réf.: 124-809
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
Référence article 124-809
EAN / GTIN 4946368014050
Réf. fabricant 124-809
Article hors catalogue L40010 12578
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Inserts de mesure interchangeables pour déterminer avec précision le diamètre du cercle primitif.

Caractéristique(s):

  • Remarques: version en acier
  • Diamètre (D): 5/32″
  • Diamètre au-dessus des billes: 13 mm
  • Taille / dimension: 0,05 X 0,035 X 0,02 M
  • Modules mesurables: 2 mm
  • Broche de mesure: ∅ 6,35 mm
  • Pouce/métrique: Pouce