Incudine a sfera intercambiabile/punta mandrino 3,969 mm (5/32″)

Codice art.: 124-809
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
Codice articolo 124-809
EAN / GTIN 4946368014050
Codice del produttore 124-809
Numero-L L40010 12578
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Inserti di misura intercambiabili per la determinazione precisa del diametro del cerchio del passo.

Proprietà:

  • Note: Versione in acciaio
  • Diametro (D): 5/32 pollice
  • Diametro sopra le sfere: 13 mm
  • Dimensioni: 0,05 X 0,035 X 0,02 M
  • Moduli misurabili: 2 mm
  • Mandrino di misura: ∅ 6,35 mm
  • Pollici/Metriche: pollici