• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wechselbare Kugel Amboss/Spindel Spitze 3,969 mm (5/32″)

Artikel-Nr.: 124-809
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 124-809
EAN / GTIN 4946368014050
Herstellernummer 124-809
L-Nummer L40010 12578
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Austauschbare Messeinsätze zur präzisen Bestimmung des Teilkreisdurchmessers.

Merkmal:

  • Bemerkungen: Stahlausführung
  • Durchmesser (D): 5/32″
  • Durchmesser über Kugeln: 13 mm
  • Größe / Abmessung: 0,05 X 0,035 X 0,02 M
  • Messbare Module: 2 mm
  • Messspindel: ∅ 6,35 mm
  • Zoll/Metrisch: Zoll