Yunque de bola intercambiable/punta de husillo 3,969 mm (5/32″)

Número de artículo: 124-809
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 124-809
EAN / GTIN 4946368014050
Número del fabricante 124-809
Número L L40010 12578
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Insertos de medición intercambiables para determinar con precisión el diámetro del círculo primitivo.

Característica:

  • Observaciones: Diseño de acero
  • Diámetro (D): 5/32”
  • Diámetro sobre esferas: 13 mm
  • Tamaño / Dimensión: 0,05 X 0,035 X 0,02 M
  • Módulos medibles: 2 mm
  • Husillo de medición: ∅ 6,35 mm
  • Pulgada/Métrica: pulg.