• Kære Kunder, lørdag den 24. oktober 2026 fra kl. 09.00 til ca. kl. 11.00 udfører vi vedligeholdelsesarbejde på eShoppen. I denne periode kan prisvisningen være midlertidigt begrænset. Tak for din forståelse!

Udskiftelig kugleambolt/spindelspids 3,969 mm (5/32″)

Art.-nr.: 124-809
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 124-809
EAN/GTIN 4946368014050
Producentnummer 124-809
L-nummer L40010 12578
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udskiftelige måleindsatse til præcis bestemmelse af delcirkeldiameteren.

Egenskab:

  • Bemærkninger: Stålkonstruktion
  • Diameter (D): 5/32″
  • Diameter over kugler: 13 mm
  • Størrelse / dimension: 0,05 X 0,035 X 0,02 M
  • Målbare-moduler: 2 mm
  • Målespindel: ∅ 6,35 mm
  • Tommer/Metrisk: tommer