Pit ladder lower section 2 steps

Nr art.: 12042
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,42 m
Wykonanie stopnia Stopień
Szerokość stopnia 370 mm
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 263 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Z platformą nie
Powierzchnia stopnia blachy perforowane
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Nośność 150 kg
Długość drabiny 0,8 m
Rodzaj produktu Drabina specjalna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 12042
EAN / GTIN 4031405120426
Numer producenta 012042
Numer L L90110 1229
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Wkładka drabinkowa wykonana z aluminium
  • Elastyczne przedłużenie drabiny wykopowej za pomocą dwóch różnych wkładek
  • Stopnie o głębokości 80 mm z antypoślizgowymi podkładkami Clip-Step R13
  • Szybki i łatwy montaż dzięki złączom wtykowym z blokadą hakową
  • Beznarzędziowa konwersja płyt podstawowych z łapami z drabiny wykopowej na część wtykową
  • Niska waga poszczególnych elementów
  • Oszczędność miejsca podczas transportu i przechowywania

Cecha szcz.:

  • Maksymalna głębokość wykopu: 1600 mm
  • Min. głębokość wykopu: 1300 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Długość drabiny: 800 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi
  • Nachylenie: 70°
  • Odporność na poślizg: stopień zatrzaskowy R13
  • Rozstaw stopni/szczebli: 263 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 2 stopnie
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm
  • Szerokość stopnia: 370 mm
  • Wersja krokowa: kroki
  • Dolna szerokość zewnętrzna: 420 mm
  • Dozwolony jako szlak komunikacyjny (TRBS 2121 część 2): tak