Inserimento scala a gradini parte 2 passi

Codice art.: 12042
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Guida del montante Es. parallela
Larghezza esterna 0,42 m
Esecuzione scaletta Livello
Larghezza gradini 370 mm
Profondità gradini 80 mm
Distanza tra i gradini 263 mm
Collegamento passo-montanti Es. bordata
Piattaforma presente no
Superficie gradino lamiera forata
Normativa DIN EN 131; TRBS 2121
Portata 150 kg
Lunghezza scala 0,8 m
Tipo di prodotto Scale speciali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 12042
EAN / GTIN 4031405120426
Codice del produttore 012042
Numero-L L90110 1229
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Connettore a innesto conduttore in alluminio
  • Espansione flessibile della scala di scavo mediante due diverse parti a innesto
  • Gradini profondi 80 mm con cuscinetti antiscivolo Clip-Step R13
  • Installazione facile e veloce grazie ai collegamenti a spina con bloccaggio a gancio
  • Conversione senza utensili delle pedane con graffe dalla scala di scavo alla parte di inserimento
  • Peso ridotto dei singoli componenti
  • Ingombro ridotto per il trasporto e lo stoccaggio

Proprietà:

  • Profondità di scavo massima: 1600 mm
  • Profondità minima di scavo: 1300 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Lunghezza conduttore: 800 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Inclinazione: 70 °
  • Antiscivolo: Clip-step R13
  • Spaziatura gradini/gradini: 263 mm
  • Numero di gradini/pioli: 2 livelli
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm
  • Larghezza gradino: 370 mm
  • Esecuzione fase: Gradini
  • Larghezza esterna inferiore: 420 mm
  • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì