Indsættelse af trappestige i pit del 2 trin

Art.-nr.: 12042
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Vangeføring parallel
Udvendig bredde 0,42 m
Trin, udførelse trin
Trinbredde 370 mm
Trindybde 80 mm
Trinafstand 263 mm
Trin-stiver-forbindelse løs / enkelt
Platform til rådighed nej
Overflade, trædeflade hulplade
Standard DIN EN 131; TRBS 2121
Bæreevne 150 kg
Stige-længde 0,8 m
Produkttype specialstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 12042
EAN/GTIN 4031405120426
Producentnummer 012042
L-nummer L90110 1229
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Leder plug-in lavet af aluminium
  • Fleksibel udvidelse af gravestigen med to forskellige plug-in dele
  • 80 mm dybe trin med skridsikre trin Clip-Step R13
  • Nem og hurtig installation takket være stikforbindelser med krog lås
  • Værktøjsfri ombygning af fodpladerne med kløer fra udgravningsstigen til indføringsdelen
  • Lav vægt af individuelle komponenter
  • Pladsbesparende til transport og opbevaring

Egenskab:

  • Maks. udgravningsdybde: 1600 mm
  • Mindste udgravningsdybde: 1300 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Lederlængde: 800 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Hældning: 70 °
  • Skridsikker: Clip-step R13
  • Trin-/trinafstand: 263 mm
  • Antal trin/trin: 2 trin
  • Trin/trindybde: 80 mm
  • Trinbredde: 370 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Nederste udvendige bredde: 420 mm
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja