Schůdky přístupné z jedné strany 2 stupně

Artiklové číslo: 12042
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,42 m
Provedení schůdku Stupeň
Šířka stupně 370 mm
Hloubka stupně 80 mm
Vzdálenost stupňů 263 mm
Spojení stupňů a vzpěr žebříku Olemované
S plošinou ne
Povrch stupátka děrovaný plech
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Nosnost 150 kg
Žebřík délka 0,8 m
Druh produktu Speciální žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 12042
EAN / GTIN 4031405120426
Číslo výrobce 012042
L-číslo L90110 1229
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Zásuvný modul vodiče z hliníku
  • Flexibilní rozšíření výkopového žebříku o dva různé zásuvné díly
  • 80 mm hluboké kroky s protiskluzovými krokové podložky Clip-Step R13
  • Snadná a rychlá instalace díky připojení zástrčky s hákem
  • Beznástrojová přeměna podnožků drápy z výkopových žebříků na zaváděcí část
  • Nízká hmotnost jednotlivých komponent
  • Prostorově úsporné pro přepravu a skladování

Charakteristika:

  • Max. Hloubka výkopu: 1600 mm
  • Minimální hloubka výkopu: 1300 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Délka vodiče: 800 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Náklon: 70 °
  • Protiskluzový: CLIP-Step R13
  • Rozteč kroků/příček: 263 mm
  • Počet kroků/příček: 2 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Šířka kroku: 370 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Spodní vnější šířka: 420 mm
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano